• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D063-05-27-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107093
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3107093
EAN / GTIN 7291075359572
Herstellernummer 3107093
L-Nummer L23980 1341

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 48.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL) 48.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees