PS SK50 15 M24 DINB Trækbolt DIN 69872 JIS 63398.

Art.-nr.: 4517012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype spændebolte
Gevind M24
Til holder SK 50
Samlet længde 74 mm
Hovedets diameter 25 mm
Vinkler 75 grader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4517012
EAN/GTIN 7291075137484
Producentnummer 4517012
L-nummer L24000 400

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
  • Kropslængde (LB) 25 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50