FIN LNK D050-100-4-INT50 Vijačni rezkarji v izvedbi s strmim stožcem po DIN 69871 za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice za končno obdelavo visokih ramen

Št. art.: 3106181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106181
EAN/GTIN 7291075328615
Številka proizvajalca 3106181
L-število L23980 427

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 97,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 28, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 102 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 244,05 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 97,5 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 102 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Skupna dolžina (OAL) 244,05 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse