FIN LNK D050-100-4-INT50 Héjmarók

Cikkszám: 3106181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106181
EAN / GTIN 7291075328615
Gyártó száma 3106181
L-szám L23980 427

Leírás

Leírás:

Mřížková fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 102 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 244,05 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 97,5 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 28
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 102 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) jelölése FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Teljes hossz (OAL) 244,05 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése