FIN LNK D050-100-4-INT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco DIN69871, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: 3106181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106181
EAN / GTIN 7291075328615
Codice del produttore 3106181
Numero-L L23980 427

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 244.05 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 244.05 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto