FIN LNK D050-100-4-INT50 Stopkové frézy se strmým kuželem podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené břitové destičky pro dokončování vysokých ramen

Artiklové číslo: 3106181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106181
EAN / GTIN 7291075328615
Číslo výrobce 3106181
L-číslo L23980 427

Popis

Popis:

Mřížková fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 102 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 244,05 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 102 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Celková délka (OAL) 244.05 mm