T290 ELN D10-02-MMT06-05 Fræsere med tangentielt monterede platter og MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3105175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105175
EAN/GTIN 7291075264340
Producentnummer 3105175
L-nummer L23980 836

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,2 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,2 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 13,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL) 20 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader