T290 ELN D10-02-MMT06-05 Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

Cod articol.: 3105175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105175
EAN / GTIN 7291075264340
Număr producător 3105175
L-Număr L23980 836

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 13.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Lungime totală (OAL): 20 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade