T290 ELN D10-02-MMT06-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105175
EAN / GTIN 7291075264340
Gyártó száma 3105175
L-szám L23980 836

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 9,2 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 20 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,2 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 13,4 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL) 20 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése