T290 ELN D10-02-MMT06-05 Stopkové frézy s úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105175
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105175
EAN/GTIN 7291075264340
Číslo výrobcu 3105175
Číslo L L23980 836

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 9,2 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 13.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky