• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Przykręcany frez ze stycznie mocowanymi płytkami wymiennymi i interfejsem MULTI-MASTER

Nr art.: 3105175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105175
EAN / GTIN 7291075264340
Numer producenta 3105175
Numer L L23980 836

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 9,2 mm, średnica (DC/DCX): 10 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,2 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica (DC/DCX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 13,4 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Długość całkowita (OAL) 20 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni