T290 ELN D10-02-MMT06-05 Endmills with a MULTI-MASTER Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105175
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105175
EAN/GTIN 7291075264340
Nummer fabrikant 3105175
L-nummer L23980 836

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,2 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,2 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 13,4 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles