T290 ELN D12-03-C12-05 Pindfræser med tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3104875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3104875
EAN/GTIN 7291075260458
Producentnummer 3104875
L-nummer L23980 2720

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader