T290 ELN D12-03-C12-05 Fresas con Mango para Plaquitas Tangenciales

Número de artículo: 3104875
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3104875
EAN / GTIN 7291075260458
Número del fabricante 3104875
Número L L23980 2720

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees