T290 ELN D12-03-C12-05 Freză cu plăcuță montate tangențial

Cod articol.: 3104875
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104875
EAN / GTIN 7291075260458
Număr producător 3104875
L-Număr L23980 2720

Descriere

Descriere:

Freză cu plăcuță montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade