T290 ELN D12-03-C12-05 Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3104875
EAN/GTIN 7291075260458
Številka proizvajalca 3104875
L-število L23980 2720

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 80 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj