T290 ELN D12-03-C12-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104875
EAN / GTIN 7291075260458
Gyártó száma 3104875
L-szám L23980 2720

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése