T290 ELN D12-03-C12-05 Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104875
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104875
EAN/GTIN 7291075260458
Nummer fabrikant 3104875
L-nummer L23980 2720

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 80 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles