H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 90° endefræsere med H490 ANKX 12 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104765
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104765
EAN/GTIN 7291075252927
Producentnummer 3104765
L-nummer L23980 2267

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,472″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 7,874, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 7,874″
  • Hovedlængde (venstre): 1,97″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL): 7,874″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader