• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez HELIDO 90° z dwustronnymi płytkami prostokątnymi H490 ANKX 12 z 4 skręconymi krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3104765
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Numer producenta 3104765
Numer L L23980 2267

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 472″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 7 874″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 472 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 7 874 cale
  • Długość głowy (LH): 1,97 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Długość całkowita (OAL): 7 874 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni