H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 Freze de 90° care transportă H490 ANKX 12 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3104765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Număr producător 3104765
L-Număr L23980 2267

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H490 ANKX 12 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 7.874″
  • Lungimea capului (LH): 1.97″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Lungime totală (OAL): 7.874″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade