• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 HELIDO 90°-Fräser mit zweiseitigen rechteckigen Schneidplatten H490 ANKX 12 mit 4 gedrallten Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104765
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Herstellernummer 3104765
L-Nummer L23980 2267

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.472″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 7.874″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 7.874″
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 7.874″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees