H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 12 oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Číslo výrobce 3104765
L-číslo L23980 2267

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 7,874″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 7.874″
  • Délka hlavy (LH): 1.97″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL): 7.874″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny