• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 Frese a candela HELIDO a 90° con inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 12 a 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104765
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Codice del produttore 3104765
Numero-L L23980 2267

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7.874″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 7.874″
  • Head Length (LH): 1.97″
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Overall Length (OAL): 7.874″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees