ETS D040-05-W16-LN08 Rille- og sidefræsere

Art.-nr.: 3104548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104548
EAN/GTIN 7291075219104
Producentnummer 3104548
L-nummer L23980 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 6, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 104 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 104 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle