ETS D040-05-W16-LN08 Freză pentru caneluri și Freză laterale

Cod articol.: 3104548
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104548
EAN / GTIN 7291075219104
Număr producător 3104548
L-Număr L23980 7

Descriere

Descriere:

Freză pentru caneluri și Freză laterale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 104 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3
  • Tip de coadă Weldon