ETS D040-05-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3104548
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104548
EAN/GTIN 7291075219104
Číslo výrobcu 3104548
Číslo L L23980 7

Popis

Popis:

Dělicí a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky