ETS D040-05-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104548
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104548
EAN/GTIN 7291075219104
Nummer fabrikant 3104548
L-nummer L23980 7

Omschrijving

Omschrijving:

Snij- en schijffreesgereedschap, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 104 mm, effectief perifeer aantal spleten (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles