HP E90AN-D.62-4-MMT10 90° endefræsere med MULTI-MASTER-gevindadapter, der bærer HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3104238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104238
EAN/GTIN 7291075202366
Producentnummer 3104238
L-nummer L23980 1897

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,58 ″skæring diameter (DC / DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,303 ″, fløjte Count (NOF) 4 ,samlet længde (AAL) 1,21 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,58″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,512″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Samlet længde (OAL): 1,21″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,2 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader