HP E90AN-D.62-4-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3104238
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104238
EAN / GTIN 7291075202366
Réf. fabricant 3104238
Article hors catalogue L23980 1897

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.58″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.21″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.58″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.512″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL): 1.21″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3.2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees