Frez przykręcany 90° z interfejsem MULTI-MASTER do płytek wymiennych HELIPLUS HP ANKT 0702

Nr art.: 3104238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIPLUS
Rodzaj produktu Copy mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104238
EAN / GTIN 7291075202366
Numer producenta 3104238
Numer L L23980 1897

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,58″, średnica (DC/DCX): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 303″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 1:21

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,58 cale
  • Interfejsy Cechy T10
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 303 cale
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0 512 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość funkcjonalna (LF): 3/4 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Długość całkowita (OAL): 1,21″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3,2 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni