HP E90AN-D.62-4-MMT10 Fresadora aparafusável de 90° com interface MULTI-MASTER para HELIPLUS HP ANKT 0702 Pastilhas reversíveis

N.º do artigo: 3104238
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3104238
EAN/GTIN 7291075202366
Número do fabricante 3104238
Número L L23980 1897

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 0,58″, diâmetro (DC/DCX) 5/8″, número de corpos de corte (CICT) 4, comprimento de corte máx. (APMX) 0,303″, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 1,21″

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Diâmetro de fixação MultiMaster, lado da máquina (DCONMS): 0,58″ Características da interface T10 Diâmetro de corte (DC): 5/8″ de diâmetro (DC/DCX): 5/8″ direção (MÃO): Número de corpos de corte à direita (CICT): 4 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,303″ Tamanho do acionamento (DRVS): 0,512″ Número de lâminas (NOF): 4 Comprimento funcional (LF): 3/4″ Designação da placa de corte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R Comprimento total (OAL): Ângulo de rampa máximo de 1,21″ (RMPX): Ângulo de ajuste de 3,2 graus (KAPR): 90 graus