HP E90AN-D.62-4-MMT10 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Č. pol.: 3104238
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104238
EAN/GTIN 7291075202366
Číslo výrobcu 3104238
Číslo L L23980 1897

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,58″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 1,21″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.58″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.512″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL): 1.21″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky