HP E90AN-D.62-4-MMT10 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3104238
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104238
EAN/GTIN 7291075202366
Nummer fabrikant 3104238
L-nummer L23980 1897

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,58″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,303″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1,21″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,58″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC)″: Rechts bestuurd
  • snijitem VS (CICT): 4
  • Diepte van de maximale snijafstand van de maai-
  • (HAND: 0,303 (APMX-schijf): 0,512″
  • fluittelling (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • totale lengte (OAL): 1,21″
  • ramping Angle Maximum (RMPX): 3,2 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles