HCM D16/.62-MMT10 BALLNOSE - Multifunktionel kuglefræser med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3103926
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103926
EAN/GTIN 7291075199710
Producentnummer 3103926
L-nummer L23980 1035

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 10,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 36,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D160-QF
  • Samlet længde (OAL) 36,75 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle