HCM D16/.62-MMT10 BALLNOSE - multifunkční kulová fréza s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3103926
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103926
EAN/GTIN 7291075199710
Číslo výrobcu 3103926
Číslo L L23980 1035

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 10,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 36,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D160-QF
  • Celková délka (OAL) 36.75 mm
  • Krouticí moment (TQ) 7.8 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky