HCM D16/.62-MMT10 BALLNOSE - Freză multifuncțională cu vârf cu bilă și interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3103926
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103926
EAN / GTIN 7291075199710
Număr producător 3103926
L-Număr L23980 1035

Descriere

Descriere:

BALLNOSE - Freză multifuncțională cu vârf cu bilă și interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 36.75 mm
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate