HCM D16/.62-MMT10 Testine intercambiabili in metallo duro integrale, a testa tonda con 2 eliche. Sistema MULTI-MASTER.

Codice art.: 3103926
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103926
EAN / GTIN 7291075199710
Codice del produttore 3103926
Numero-L L23980 1035

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 36.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D160-QF
  • Overall Length (OAL) 36.75 mm
  • Forza (TQ) 7.8 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto