HBR D.62-QF IC908 220° sfæriske profilskær til skrub- og semifinish, op- og nedløb samt underfræsning

Art.-nr.: 5604297
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604297
EAN/GTIN 7291075193619
Producentnummer 5604297
L-nummer L23970 119

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indexable skær, spåndybde maksimum (APMX) 0,42 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,133 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,42″
  • Indsatstykkelse (s): 0,133″
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle