HCM D16/.62-MMT10 Ball Nose Multifunction Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3103926
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103926
EAN/GTIN 7291075199710
Nummer fabrikant 3103926
L-nummer L23980 1035

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 10,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 36,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 36,75 mm
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles