3M SM D080-40-5-32-20 Nástrčné frézy pro těžké obrábění s břitovými destičkami 3M AXKT 1304 /2006 -.

Artiklové číslo: 3101558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3101558
EAN / GTIN 7291075113211
Číslo výrobce 3101558
L-číslo L23980 1045

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 70 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 70 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celková délka (OAL) 65 mm