3M SM D080-40-5-32-20 Freză pentru prelucrări grele cu plăcuță 3M AXKT 1304 /2006 -.

Cod articol.: 3101558
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101558
EAN / GTIN 7291075113211
Număr producător 3101558
L-Număr L23980 1045

Descriere

Descriere:

Freză pentru prelucrări grele cu plăcuță 3M AXKT 1304 /2006 -.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 70 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 38 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Lungime totală (OAL): 65 mm