3M SM D080-40-5-32-20 Frese ad elica estesa per lavorazioni gravose con inserti 3M AXKT 1304 /2006

Codice art.: 3101558
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101558
EAN / GTIN 7291075113211
Codice del produttore 3101558
Numero-L L23980 1045

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 70 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 70 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Master Insert Identification (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Overall Length (OAL) 65 mm