3M SM D080-40-5-32-20 Heavy Duty Extended Flute Shell Mills Carrying 3M AXKT 1304 /2006 Inserts

Artikelnummer: 3101558
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101558
EAN/GTIN 7291075113211
Nummer fabrikant 3101558
L-nummer L23980 1045

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 70 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, lengte snijkanten max. (APMX) 38 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 70 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Totale lengte (OAL) 65 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles