3M SM D080-40-5-32-20 Natični rezkarji za zahtevnejše raziglevanje z obračalnimi rezalnimi ploščicami 3M AXKT 1304.../2006...

Št. art.: 3101558
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3101558
EAN/GTIN 7291075113211
Številka proizvajalca 3101558
L-število L23980 1045

Opis

Opis:

Mišični čelni rezkar, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 70 mm, premer rezalnega roba (DC) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 38 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 70 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 38 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm