CM D20-A-W20 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3100708
EAN/GTIN 7291075265811
Producentnummer 3100708
L-nummer L23980 712

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, plattediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal platter (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 13,8 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,8 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Weldonaksel