• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Narzędzie profilujące z pełnym promieniem.

Nr art.: 3100708
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100708
EAN / GTIN 7291075265811
Numer producenta 3100708
Numer L L23980 712

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 13,8 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Promień narożnika (RE) 10 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13,8 mm
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CR D200-QF
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon