CM D20-A-W20 Profilno orodje s polnim radijem.

Št. art.: 3100708
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100708
EAN/GTIN 7291075265811
Številka proizvajalca 3100708
L-število L23980 712

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, premer ploščice na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 13,8 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, rezilna stran Weldon, rezilna stran Weldon

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,8 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CR D200-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Weldon gred