CM D20-A-W20 Profilový nástroj s plným poloměrem.

Artiklové číslo: 3100708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100708
EAN / GTIN 7291075265811
Číslo výrobce 3100708
L-číslo L23980 712

Popis

Popis:

Frézka s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 13,8 mm, celková délka (OAL) 160 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.8 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Typ stopky Weldon