CM D20-A-W20 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3100708
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100708
EAN/GTIN 7291075265811
Nummer fabrikant 3100708
L-nummer L23980 712

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter snijplaat, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijplaten (CICT) 1, maximale snijlengte (APMX) 13,8 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 13,8 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) CR D200-QF in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts